※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)85 注文コード08841935 品番21317D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内径dなど33種類から選べます 他の種類を見る
幅B(mm)41 外径D(Φmm)180 内径d(Φmm)85 シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 トラスコ品番819-7219 質量(kg)5 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)5350 基本動定格荷重Cr(N)289000 基本静定格荷重Cor(N)355000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2400 許容回転速度(min-1) 油潤滑3100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする