曜日別特売
UCUP204D1LLJ ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 08866672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個注文コード08866672品番UCUP204D1LLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
形状ピロー形ユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00364052
2015-09-01
用途: 農業機械のスイートコーンハーベスタ(もぎ取り機械)に使用
野尻農園

今までついていたベアリングを交換しました。特殊形状のベアリングなので、近くのベアリングを置いてある金物屋さんでも取り寄せしてもらわないと
ありません。どうせ取り寄せならモノタロウでと、注文しました。ベアリングのメーカー品なので品質は全く問題は無いし、価格はかなり安いと思います。
コスト低減に貢献してくれています。また他の種類のベアリングもいざという時のために余分に取り置きしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする