※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受NKS形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08896553
品番
NKS40
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
40
外径D(Φmm)
55
幅C(mm)
22
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
129
基本動定格荷重Cr(N)
27700
基本静定格荷重Cor(N)
45000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
10000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方