※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NKS55 ソリッド形針状ころ軸受NKS形 NTN(エヌティーエヌ) 08896605 NKS55 ソリッド形針状ころ軸受NKS形 NTN(エヌティーエヌ) 08896605

ソリッド形針状ころ軸受NKS形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08896605 品番 NKS55
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
内接円径Fw(Φmm)55 外径D(Φmm)72 幅C(mm)22 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)221 基本動定格荷重Cr(N)33500 基本静定格荷重Cor(N)63000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑7500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする