※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッド形 針状ころ軸受

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)250 内接円径Fw(Φmm)205 注文コード08896851 品番RNA4936
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は外径D・内接円径Fw・シールド形状など83種類から選べます 他の種類を見る

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。

幅C(mm)69 外径D(Φmm)250 内接円径Fw(Φmm)205 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)4480 基本動定格荷重Cr(N)375000 基本静定格荷重Cor(N)890000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1300 許容回転速度(min-1) 油潤滑2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08907902
2020-05-16
用途:
機械部品のベアリング化

品質になんら難点はございません。ただ、このベアリングはモノタロウシステムの内径外径幅のインデックス化から漏れており、モノタロウで見つけることはかないませんでした。NTNのカタログで寸法を探すとこれがヒットし、その品番からモノタロウで検索、という手順で購入した次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする