※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッド形 針状ころ軸受

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)22 内接円径Fw(Φmm)14 シールド形状片側シール形 注文コード08896937 品番RNA4900L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径D・内接円径Fw・シールド形状など83種類から選べます 他の種類を見る

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。

幅C(mm)13 外径D(Φmm)22 内接円径Fw(Φmm)14 シールド形状片側シール形 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)17 基本動定格荷重Cr(N)8600 基本静定格荷重Cor(N)9200 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000 許容回転速度(min-1) 油潤滑24000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08907902
2020-05-16
用途:
機械部品のベアリング化

品質になんら難点はございません。ただ、このベアリングはモノタロウシステムの内径外径幅のインデックス化から漏れており、モノタロウで見つけることはかないませんでした。NTNのカタログで寸法を探すとこれがヒットし、その品番からモノタロウで検索、という手順で購入した次第です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする