※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
外径D(Φmm)110
内接円径Fw(Φmm)90
注文コード08897637
品番RNA5916
参考基準価格(税別)¥20,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品は外径D・内接円径Fw・シールド形状など83種類から選べます
他の種類を見る
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。