※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッド形 針状ころ軸受

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08897734 品番 RNA6901R
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。

幅C(mm)22 外径D(Φmm)24 内接円径Fw(Φmm)16 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 参考質量(g)31 トラスコ品番819-6546 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)15400 基本静定格荷重Cor(N)20000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000 許容回転速度(min-1) 油潤滑23000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05797985
2022-01-06
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

週末に急遽必要になりましたが、短納期で入手でき、機械の停止時間を最小限に抑えられ助かりました。

対象商品:
10772553
2016-11-20
用途:
エンジン内部

高品質、耐久性さすがNTNです。安価に購入できるのが良いです!

対象商品:
05798003
2015-03-06
用途:
部品交換

特殊サイズでも、数日で入荷し作業待ちが無く助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする