※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受MR形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08898504
品番
MR243316
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
38.1
外径D(Φmm)
52.388
幅C(mm)
25.4
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
143
基本動定格荷重Cr(N)
41000
基本静定格荷重Cor(N)
61000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
11000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方