※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受MR形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
76.2
基本動定格荷重Cr(N)
83500
注文コード
08898592
品番
MR364824
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
外径D・基本動定格荷重Cr
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
57.15
外径D(Φmm)
76.2
幅C(mm)
38.1
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
422
基本動定格荷重Cr(N)
83500
基本静定格荷重Cor(N)
142000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方