※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッド形針状ころ軸受MR形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08898714 品番 MR607632
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
内接円径Fw(Φmm)95.25 外径D(Φmm)120.65 幅C(mm)50.8 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)1280 基本動定格荷重Cr(N)162000 基本静定格荷重Cor(N)320000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2800 許容回転速度(min-1) 油潤滑4200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする