曜日別特売
HK3520LL/3AS シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ) 08900193

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)

(36件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)42内接円径Fw(Φmm)35注文コード08900193品番HK3520LL/3AS
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。
外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。
通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。

内接円径Fw(Φmm)35外径D(Φmm)42幅C(mm)20シールド形状両側シール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73446126
2025-12-08
用途: 40年前のトラクター修理
小山農園農・林・水産業

トラクターの前輪縦軸のオイル漏れで、内側オイルシールがないのでこちらで代用しました。バッチリはまり、オイル漏れもありません。大変助かりました。

1が参考にしています
2025-08-18
用途: スズキ レッツ5の整備

クラッチ、ドリブンフェイスのベアリング。
純正は高さが4mm、こちらは6mm、2mm高い。
ドリブンフェイスのベアリングが収まる深さを測ると6mmちょい。
これはイケるかなぁ~と圧入したらピッタリ嵌まって出っ張りも無く、どこかに接触も無くスムーズに回ってます。
ただ純正とは高さが違うのでその点はご留意を。

1が参考にしています
対象商品 : 08900096
2025-05-25
用途: バイクのスイングアームのベアリング
製造業

純正のベアリングはシールが付いなく、外側のオイルシールでカバーしていますが、このベアリングはシールが付いてるのでこれ単品で用途を完結出来ます。私はこのベアリングにウォータープルーフグリスを塗り直して組んでます。
もちろん元々のオイルシールも使います。これで2重のプロテクトで安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 08772793
2025-03-12
用途: 古いバイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキ のバイクのスウィングアーム部のレストア用に使用しました。純正品は廃盤…色々と探してたのですが某社外品メーカーでは何千円とかなり高価で販売してました。よくよく調べたところこちらに辿り着きました。寸法が純正と同じでしたので間違いなく取付出来ました。次回のレストア にも使用したいのでずっと販売していて欲しいです。

2025-02-04
用途: XTZ125のリアスイングアームに使用
その他業種

XTZ125のリアスイングアームは樹脂製のカラーで固定されているだけなので、樹脂製のカラーを引き抜いて、代わりにこのベアリングを挿入して動きを滑らかにしました。取り付け後の動きに関しては、「力をかけなくてもヌルっと動く」みたいな感じですかね。手軽にできるしなかなか良いと思います。

対象商品 : 10773061
2025-03-12
用途: セロースイングアームベアリング化
自動車・二輪車・自転車関連業

セロー250のスイングアームベアリングで使いました。
ピッタリハマりました

対象商品 : 10772797
2024-10-26
用途: ホンダFTR223のスイングアーム
農・林・水産業

ホンダFTR223のスイングアームの軸受けに交換します。ホンダFTR223のパーツリストで見ても、NTNの20-26-20ってニードルベアリングです。当たり前ですが、ホンダ純正部品よりは安く買えます。NTNの商品なので信頼が有りますよね。大変良い買い物をしました。

2025-01-06
用途: バイクに装着
その他業種

カラーの部分を交換して動きがすごくよくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする