※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMK4540ZWD シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド複列タイプ) NTN(エヌティーエヌ) 08901103 HMK4540ZWD シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド複列タイプ) NTN(エヌティーエヌ) 08901103

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド複列タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08901103 品番 HMK4540ZWD
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
内接円径Fw(Φmm)45 外径D(Φmm)55 幅C(mm)40 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)167 基本動定格荷重Cr(N)59500 基本静定格荷重Cor(N)113000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3700 許容回転速度(min-1) 油潤滑5500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする