※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド複列タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)62 注文コード08901234 品番7E-HMK5045ZWCDPX1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,120
この商品は外径Dなど5種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)50 外径D(Φmm)62 幅C(mm)45 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)252 基本動定格荷重Cr(N)79000 基本静定格荷重Cor(N)156000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200 許容回転速度(min-1) 油潤滑4800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする