※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェル形針状ころ軸受 7E-HM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)62 外輪タイプフラット 注文コード08901636 品番7E-HMK5028L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
この商品は外径D・外輪タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)50 外径D(Φmm)62 幅C(mm)28 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状片側シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
ギヤーボックスのアイドルギアの軸受に使用

ギヤーボックスのアイドルギアの軸受に使用。除雪機のキャタピラ駆動ギヤーボックスのアイドルギヤ交換の為 軸受に使用しました。外形が小さくて 使い勝手が良く 満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする