※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 内接円径Fw(Φmm)17 注文コード08901715 品番HMK1721LL/3AS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は外径D・内接円径Fw・RoHS指令など25種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)17 幅C(mm)21 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10773542
2017-01-11
用途:
オルタネーターのオーバーホールに使用

輸入車のオルタネーターのオーバーホールに使用。
もともと付いていたベアリングよりも高品質です。

対象商品:
10773384
2014-11-24
用途:
除雪機整備

除雪機の走行ギアボックス内のプライマリーギアシャフト受けの交換品として使いました。有名メーカー品ですので問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする