※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受DCL形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08902232
品番
DCL1612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
25.4
外径D(Φmm)
31.75
幅C(mm)
19.05
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
18600
基本静定格荷重Cor(N)
29500
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
9500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方