NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の スラストころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の スラスト円筒ころ軸受
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08902801
品番
NKX10T2Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
10
内径dw(Φmm)
10
外径D(Φmm)
19
外径D1(Φmm)
24
外径D2(Φmm)
25
幅C(mm)
23
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
39
基本動定格荷重Cr(N)
5450
基本静定格荷重Cor(N)
6450
基本静定格荷重Coa(N)
14000
基本動定格荷重Ca(N)
10000
軌道輪形状
針状ころ軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
9500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方