NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の スラストころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の スラスト円筒ころ軸受
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08902844
品番
NKX15T2Z
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
15
内径dw(Φmm)
15
外径D(Φmm)
24
外径D1(Φmm)
28
外径D2(Φmm)
29
幅C(mm)
23
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
48
基本動定格荷重Cr(N)
8250
基本静定格荷重Cor(N)
10200
基本静定格荷重Coa(N)
16800
基本動定格荷重Ca(N)
10500
軌道輪形状
針状ころ軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
6200
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方