スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08902862 品番 NKX17T2Z
参考基準価格(税別)¥6,060 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
内接円径Fw(Φmm)17 内径dw(Φmm)17 外径D(Φmm)26 外径D1(Φmm)30 外径D2(Φmm)31 幅C(mm)25 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)56 基本動定格荷重Cr(N)10400 基本静定格荷重Cor(N)14400 基本静定格荷重Coa(N)18200 基本動定格荷重Ca(N)10800 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000 許容回転速度(min-1) 油潤滑8500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする