スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08902975 品番 NKX45Z
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
内接円径Fw(Φmm)45 内径dw(Φmm)45 外径D(Φmm)58 外径D1(Φmm)65 外径D2(Φmm)66.5 幅C(mm)32 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)265 基本動定格荷重Cr(N)27600 基本静定格荷重Cor(N)59000 基本静定格荷重Coa(N)69000 基本動定格荷重Ca(N)27900 軌道輪形状針状ころ軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200 許容回転速度(min-1) 油潤滑4600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする