NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の スラストころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の スラスト円筒ころ軸受
スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08902993
品番
NKX50Z
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
50
内径dw(Φmm)
50
外径D(Φmm)
62
外径D1(Φmm)
70
外径D2(Φmm)
71.5
幅C(mm)
35
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
318
基本動定格荷重Cr(N)
27900
基本静定格荷重Cor(N)
62000
基本静定格荷重Coa(N)
75500
基本動定格荷重Ca(N)
28800
軌道輪形状
針状ころ軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3100
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方