※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NKXR45T2 スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形 NTN(エヌティーエヌ) 08903133 NKXR45T2 スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形 NTN(エヌティーエヌ) 08903133

スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)58 内接円径Fw(Φmm)45 注文コード08903133 品番NKXR45T2
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は外径D・内接円径Fwなど19種類から選べます 他の種類を見る
幅C(mm)32 外径D(Φmm)58 外径D1(Φmm)65 内接円径Fw(Φmm)45 内径dw(Φmm)45 シールド形状開放形 軌道輪形状針状ころ軸受 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)267 基本動定格荷重Cr(N)27600 基本静定格荷重Cor(N)59000 基本静定格荷重Coa(N)135000 基本動定格荷重Ca(N)45500 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1100 許容回転速度(min-1) 油潤滑4400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08903072
2020-02-25
用途:
工作用
運輸・通信業

良く出来ています、今回の工作条件として本製品が最も良いと思われたので
購入した、絵で見るとスラスト部分が密封されているように見えたので
これはもう買うしかないと購入、残念でした密封されてはいませんでした
それと各部の詳細寸法が表示されていなく図面作成には質問欄に問い合わせ
して回答を待つしかなかった事、それらをクリアしたらユーザーも助かるかと。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする