※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS81124 GS形軌道輪 (ソリット形外輪) NTN(エヌティーエヌ) 08906685 GS81124 GS形軌道輪 (ソリット形外輪) NTN(エヌティーエヌ) 08906685

GS形軌道輪 (ソリット形外輪)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08906685 品番 GS81124
参考基準価格(税別)¥9,370 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。

内径(Φmm)122 外径(Φmm)155 幅(mm)7 参考質量(g)415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05800094
2022-07-24
用途:
バイク整備?!加工
cozycycle 様

平面度が高くて狙い通りの製品でした。
私の用途だと錆び易いのが問題ですが、材質的には仕方ないです。

対象商品:
05800042
2018-03-23
用途:
試作用

剛性が高く、具合が良い。性能は素晴らしい。NTN製だからね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする