※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K81209T2 スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08906913 K81209T2 スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08906913

スラスト円筒ころ軸受

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 基本静定格荷重Coa(N)222000 基本動定格荷重Ca(N)82000 注文コード08906913 品番K81209T2
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は基本静定格荷重Coa・基本動定格荷重Caなど64種類から選べます 他の種類を見る
内径Dc1(Φmm)45 外径Dc(Φmm)73 幅Dw(mm)9 参考質量(g)100 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本静定格荷重Coa(N)222000 基本動定格荷重Ca(N)82000 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1000 許容回転速度(min-1) 油潤滑4100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05799455
2019-04-17
用途:
バイクフロントサスの動作性能向上
製造業

いいです! 価格以上の改善が認められます。 ポンつけでもまあまあ結果が出ますが、サスの前後バランスの再調整をすると真価を発揮します。 簡単だし副作用が少ないし、技術いらないので、サンデーチューニングには最適!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする