※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)19 注文コード08908067 品番RNA22/6LL/3AS
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外径Dなど24種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)10 外径D(Φmm)19 幅C(mm)11.8 参考質量(g)18 基本動定格荷重Cr(N)4550 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本静定格荷重Cor(N)4250 JIS等級0 シールド形状両側シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする