※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)35 注文コード08908146 品番RNA2202LL/3AS
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は外径Dなど24種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)20 外径D(Φmm)35 幅C(mm)13.8 参考質量(g)60 基本動定格荷重Cr(N)9850 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本静定格荷重Cor(N)14100 JIS等級0 シールド形状両側シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする