※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)62 注文コード08908225 品番RNA2206LL/3AS
参考基準価格(税別)¥7,610 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は外径Dなど24種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)35 外径D(Φmm)62 幅C(mm)19.8 参考質量(g)284 基本動定格荷重Cr(N)21400 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本静定格荷重Cor(N)34500 JIS等級0 シールド形状両側シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする