※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
19
注文コード
08908313
品番
RNA22/6XLL/3AS
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
10
外径D(Φmm)
19
幅C(mm)
11.8
参考質量(g)
18
基本動定格荷重Cr(N)
4550
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本静定格荷重Cor(N)
4250
JIS等級
0
シールド形状
両側シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
10000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方