※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
52
注文コード
08908444
品番
RNA2205XLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,040
この商品は
外径D
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
30
外径D(Φmm)
52
幅C(mm)
17.8
参考質量(g)
179
基本動定格荷重Cr(N)
17900
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本静定格荷重Cor(N)
25900
JIS等級
0
シールド形状
両側シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方