※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
72
注文コード
08908462
品番
RNA2207XLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径D
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)
42
外径D(Φmm)
72
幅C(mm)
22.7
参考質量(g)
432
基本動定格荷重Cr(N)
26300
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本静定格荷重Cor(N)
47500
JIS等級
0
シールド形状
両側シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方