※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
リニアボールベアリングシェル形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08919066
品番
KH1228
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
12
外径D(Φmm)
19
幅C(mm)
28
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法a(mm)
6
参考質量(g)
18
基本動定格荷重Cr(N)
605
基本静定格荷重Cor(N)
495
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方