※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH1428 リニアボールベアリングシェル形 NTN(エヌティーエヌ) 08919075 KH1428 リニアボールベアリングシェル形 NTN(エヌティーエヌ) 08919075

リニアボールベアリングシェル形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08919075 品番 KH1428
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
内接円径Fw(Φmm)14 外径D(Φmm)21 幅C(mm)28 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法a(mm)6 参考質量(g)21 基本動定格荷重Cr(N)600 基本静定格荷重Cor(N)505 荷重方向ラジアル 軌道輪形状リニア玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする