NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
リニアボールベアリングシェル形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08919093
品番
KH2030
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内接円径Fw(Φmm)
20
外径D(Φmm)
28
幅C(mm)
30
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法a(mm)
7
参考質量(g)
33
基本動定格荷重Cr(N)
1050
基本静定格荷重Cor(N)
880
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
リニア玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方