リニアボールベアリングシェル形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08919102 品番 KH2540
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
内接円径Fw(Φmm)25 外径D(Φmm)35 幅C(mm)40 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法a(mm)8 参考質量(g)66 基本動定格荷重Cr(N)1930 基本静定格荷重Cor(N)1560 荷重方向ラジアル 軌道輪形状リニア玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする