リニアボールベアリングシェル形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08919136 品番 KH5070
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
内接円径Fw(Φmm)50 外径D(Φmm)62 幅C(mm)70 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法a(mm)9 参考質量(g)240 基本動定格荷重Cr(N)5300 基本静定格荷重Cor(N)5700 荷重方向ラジアル 軌道輪形状リニア玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする