冨士電線
冨士電線の PCアクセサリー
冨士電線の ケーブル
冨士電線の LANケーブル
エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(300m)
色
緑
使用場所
屋内
注文コード
08972584
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色・使用場所
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
Reelex U 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。
規格
CAT5e
色
緑
ケーブル長(m)
300
許容電流(A)
0.8
構造
単線
絶縁体
ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)
5.1
使用場所
屋内
概算質量(kg/km)
28
絶縁体外径(mm)
5.1
線心数
4P
導体サイズ(mm)
0.5
対応アプリケーション
10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT