※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)単相100 注文コード08973196 品番MD-70RM
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は電源・ポンプサイズ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。

ねじ口径吸込/吐出:G1(オネジ)、ユニオン:20A 定格出力(W)(50Hz/60Hz)150/180 電源(V)単相100 最大揚程(m)(50/60Hz)6.7/9.7 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)86/97 液温範囲(℃)0〜80(液質により異なります。低温仕様についてはお問い合わせください。) 質量(kg)6 タイプ標準タイプ モータータイプコンデンサーラン誘導電動機 粘度範囲(mPa・s)30.まで(但し比重1の時) 消費電力(W)(50/60Hz)235/365 比重1 周囲温度(℃)0〜40
注意
※ユニオン継手は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36843362
2017-05-22
用途:
浄水器加圧ポンプの交換用に使用
朝日印刷株式会社 様 (製造業)

パワーに十分満足しています。なによりも交換用部品が、非常に早く入手できて、とても満足しております。

2人が参考にしています
対象商品:
35171446
2017-01-07
用途:
熱帯魚水槽用
岡野歯科医院 様

熱帯魚飼育の水槽に使用しました。音も静かで大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35171525
2015-06-05
用途:
畑の灌水用
農・林・水産業

従来3馬力のモーターで灌水ポンプを駆動していたのですがほぼ必要な水量を確保できるだろうと思って購入してみました。交換してみた結果はデータ上では水量はあるものの送水圧力が少し足らない為従来の90%位の水量のなりその分を時間をかけることでカバーしています。その結果として使用満足度が減点しましたが十分使えると思います。後どの位の期間使えるか、楽しみにしています。

2人が参考にしています
対象商品:
35171446
2015-02-08
用途:
鑑賞用水槽の水循環
株式会社国際テレビ 様

設置も簡単で良いです、電源コード1mぐらいほしい。

対象商品:
36843423
2014-06-11
用途:
機械の送水回路

メーカー品なので、問題なく使用。ユニオン継ぎ手仕様なのですが、継ぎ手は扱っていないとのことでしたので、他から購入。継ぎ手も扱ってもらえるとたすかります。

3人が参考にしています
対象商品:
36843362
2014-08-19
用途:
試験装置
株式会社エイエスイー 様

もう少し圧力がほしい。

対象商品:
36843362
2013-06-15
用途:
循環機
株式会社匠 様

良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする