CSミニトマトカップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード08973643 品番150
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

積み重ねできる一体型容器です。上部・下部・蓋の横に通気穴が開いているため、通気性抜群!内側に防曇加工が施されており、中身が曇りにくいのが特徴です。【注意点】蓋を上から強く締めすぎると、本体がつぶれる危険性があります。

用途ミニトマト等の小さな野菜・果物に最適な容器です。 材質APET 高さ(mm)140( 本体110・蓋30) 底径(Φmm)55 口径(mm)95 目安容量(g)ミニトマト130〜170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08973643
2024-09-04
用途:
ぶどうの出荷
農・林・水産業

シャインマスカットやピオーネなどのぶどうの切り崩しを詰めて販売しています。
キロ単価は高めでもパックより少量のため値段が手頃で買いやすく見た目もオシャレで映える感じのためかよく売れます。
他の生産者からうちで使っているカップがないかと問い合わせがあったらしく地元の農協からどこで買ったのか電話がありました。
送料無料にするために200個購入しましたが直ぐに無くなりそうなのでまた注文することになると思います。

対象商品:
08973643
2022-10-05
用途:
シャインマスカット
成澤ふぁーむ 様 (農・林・水産業)

商品名『CSミニトマトカップ』ですが
シャインマスカットを詰めて販売
車のドリンクホルダーに丁度良いサイズなので
好評をいただいております!

対象商品:
08973643
2021-07-07
用途:
スーパーへの出品
農・林・水産業

しっかりしたカップで蓋もきっちり閉まるし、作業もスムーズにできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする