PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 食品容器
PackStyle(パックスタイル)の 青果・農産容器
BPフルーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
08973668
品番
浅マド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
浅型加工により商品がより大きく見えます。底部分がクリアになっており、鮮度チェックも簡単に行うことができます。サイドは高級感のある黒印刷です。
用途
オレンジやぶどう等、さまざまなフルーツに対応する容器です。
材質
APET
色
黒
サイズ
2L
高さ(mm)
35
短辺(mm)
123
長辺(mm)
220
商品説明動画
種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
参考になった