ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの グローブバルブ
グローブ弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08974133
品番
GLV-16
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
16K
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
150
寸法d(mm)
Rc1
最高使用圧力(MPa)
2.2
最高温度(℃)
220
寸法D(mm)
112
接続
JIS Rc
寸法I(mm)
8
材質(ボンネット)
FCD450(ダクタイル)
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
材質(弁体)
SUS403相当
材質(弁箱)
FCD450(ダクタイル)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材