ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
ベローズ弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08974499
品番
BSV-20F
参考基準価格(税別)
¥554,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
300
寸法H(mm)
380
寸法L(mm)
400
寸法d(mm)
125
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
接続
JIS 20Kフランジ
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
最高使用圧力(MPa)
2.8
質量(kg)
51
最高温度(℃)
350
材質(ボンネット)
FCD400(ダクタイル)
材質(弁体)
SUS420J1相当
材質(ベローズ)
SUS316Ti相当
材質(弁箱)
FCD400(ダクタイル)
呼び圧力
20K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材