USB接続CCDタッチ式バーコードリーダー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08974693 品番BR-CCD/TSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンに挿すだけで使える接触読み取りのハンディバーコードリーダーです。
専用のドライバーや専用アプリケーションのインストールが不要で、電力もパソコンのUSBポートから供給するので、パソコンに接続するだけでお使いいただけます。
また、薄型&軽量で、長時間の使用でも疲れにくい設計となっております。
オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、様々な場面で活用いただけます。

商品タイプ有線 インターフェースUSB 2.0 読取方式CCD(タッチ読取) 対応コードAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE128、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、CODE93 電源USBバスパワー 質量(g)約140(本体:約80、ケーブル:約60) ブラック 分解能(mm)0.1 幅(mm)71 長さ(mm)155 高さ(mm)61 ケーブル長(m)約1.6 仕様(PCS値)0.45以上 対応OSWindows 10/8.1/8/7 接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス) 対応機種USBポート Stantard Aコネクターを搭載したWindowsパソコン センサー(受光)1500pixel CCDセンサー 光源赤色LED 読取(mm)(最大幅)70、(距離)30 読取(コード)JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE128、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、CODE93、(確認)青色LED、ブザー 使用温湿度範囲0〜40℃/10〜95%RH(結露なきこと) 保証期間1年 使用周囲照度(Lx)蛍光灯:10000以下、太陽光:5000以下 取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 強度(耐落下)1.5m(試験値であり保証値ではありません) プロファイル(USB)HIDプロファイル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※USBケーブルは本体一体型になっており取はずしできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08974693 BR-CCD/TSK 51635939 BR-CCD/TS2K USB接続CCD式バーコードリーダー I ・O DATA(アイ・オー・データ) USB接続CCD式バーコードリーダー I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08974693
2022-06-20
用途:
バーコード読み取り
教育・研究機関

読み取りだけなので、全然問題ありません。軽いのもいいです。

対象商品:
08974693
2022-01-11
用途:
持ち合せのレジスキャナーが壊れたため、代替え品として
株式会社エスピージャパン 様 (サービス業)

持ち合せのレジスキャナーが壊れたため、代替え品として購入しました。
大変助かりました。

2021-08-31
用途:
配送伝票の登録
個人のお客様

レーザー式を使用してましたが壊れてしまいました。
業務内容が減少しているのでこちらの安価なタイプに今回はしましたが事務員さんからは案外反応が良いので十分使えるとの評価が有りました。

対象商品:
08974693
2021-02-22
用途:
コードの読取業務
酪王乳業株式会社 様 (製造業)

職場のPCを交換した際に、USB接続式に代わってしまったため、量販店で探したが無くモノタロウで見つけたため急きょ購入しました。データ入力の際にバーコードリーダーを使用しているため無くてはならないアイテムです。コードの長さが1.6mですが0.5mの延長ケーブルを付けて使用しています。到着が早くて助かりました。

対象商品:
08974693
2020-07-23
用途:
PC入力時

設定も簡単で、問題なくバーコード読み取りができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする