ケーブル長(m)約2
色ブラック
質量(g)約66
使用温度範囲(℃)0〜40
コネクタ形状HDMI 19pin(オス) - HDMI 19pin(オス)
対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など
機能HEC、ARC対応
プラグ金メッキ
使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと)
シールド3重シールド
アズワン品番64-3785-69
伝送速度(Gbps)18
対応解像度最大4K(4096×2160)60Hz
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス