8016 ツータックワークパンツ(秋冬用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08975687 品番 8016
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。
JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
グレー 股下(cm)75 ウエスト(cm)130 仕様ウエスト内側にエコマーク 種別ツータックパンツ サイズ(cm)130 シリーズエコ8000シリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55) 対応シーズン秋冬 生地ユニエコロ制電ストレッチツイル 色番3 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 エコマーク認定番号19 103 079
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08975215
2020-11-17
用途:
作業全般。
MK工房 様 (建設業・工事業)

着やすい印象だが、股下が短くそれほどのストレッチ性はないに等しい。屈んだ際には膝、腰に負担がきつい。値段が高い割には作業性には満足できない。

対象商品:
08975215
2017-10-23
用途:
木工仕事、庭仕事に使う。
MK工房 様 (建設業・工事業)

サラッとした着心地でとてもいい。股下長さが総じて短い。
欲を言えばもっとストレッチ性が高いズボンがほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする