バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(分)22
回転数(min-1[回/分])強:0〜2600、弱:0〜2000
用途ボルトの連続締め付け、緩め作業に威力を発揮!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])強:145(1480)、弱:80(820)
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
蓄電池形名BSL1430(冷却対応)
充電器形名UC14YSL(冷却機能付)
打撃数(min-1[打撃/分])強:0〜3200、弱:0〜2400
付属品充電器(冷却機能付)、予備電池・No.2プラスビット、ケース
六角軸二面幅(mm)6.35
質量(kg)1.4