CPM-HT 5P STD M5×0.8 ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー) 08990441

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPM-HT 5P STD M5×0.8 ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー) 08990441
CPM-HT 5P STD M5×0.8 ハンドタップ 難削材用 CPM-HT OSG(オーエスジー) 08990441

ハンドタップ 難削材用 CPM-HT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M5×0.8注文コード08990441品番CPM-HT 5P STD M5×0.8
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。

用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M呼び寸法M5×0.8ねじ径M5ピッチ(mm)0.8食付5P精度表記STD精度OH2全長(mm)60ねじ長さ(mm)16首下長(mm)24シャンク径(mm)5.5溝数3形状突出しセンタ有種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする