※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPM-LT 5P STD M12×1.75×150 ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT OSG(オーエスジー) 08991184 CPM-LT 5P STD M12×1.75×150 ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT OSG(オーエスジー) 08991184

ハンドタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.75×150 注文コード08991184 品番CPM-LT 5P STD M12×1.75×150
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は呼び寸法など48種類から選べます 他の種類を見る

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20〜45HRC程度の硬さのめねじ加工に最適です。

材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 呼び寸法M12×1.75×150 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.75 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)29 首下長(mm)48 シャンク径(mm)8.5 溝数4 形状突出しセンタ無 種別上タップ 用途高炭素鋼(C0.45%〜):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする