※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPM-LT-POT 5P STD M20×2.5×150 ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー) 08991665 CPM-LT-POT 5P STD M20×2.5×150 ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー) 08991665

ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08991665 品番 CPM-LT-POT 5P STD M20×2.5×150
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20〜45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 呼び寸法M20×2.5×150 ねじ径M20 ピッチ(mm)2.5 食付5P 精度表記STD 精度OH4 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)37 首下長(mm)58 シャンク径(mm)15 溝数4 形状突出しセンタ無 用途高炭素鋼(C0.45%〜):◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする