※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPM-SPT 4P 2 PF1/2-14 管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPT OSG(オーエスジー) 08992051 CPM-SPT 4P 2 PF1/2-14 管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPT OSG(オーエスジー) 08992051

管用平行タップ(英式) 難削材用 CPM-SPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08992051 品番 CPM-SPT 4P 2 PF1/2-14
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類PF(G) 呼びPF(G)1/2-14 ねじ径PF(G)1/2 1インチ当たり山数14 精度JIS2 食付4P 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)35 シャンク径(Φmm)18 溝数4 用途高炭素鋼(C0.45%〜):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、工具鋼(SKD):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、チタン合金:○、Ni基合金:○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする